YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
コンパクト形蛍光灯 32形
(1件のレビュー)
蛍光灯6本柱タイプのコンパクト蛍光ランプ。
用途
店舗やホテル、オフィスなどのダウンライトにおすすめ
種別
32形
材質
ソフトガラス、ステアタイト、銅合金
消費電力(W)
32
口金
GX24q-3
本体質量(g)
約68
全光束(Lm)
2400
定格寿命(時間)
10000
Ra
80
ガラス色
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約49×142×45
電球の種類
コンパクト蛍光灯
調光の可否
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65709133
FHT32EXL
3000
3波長形 電球色
65-0525-46
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
65709149
FHT32EXN
5000
3波長形 昼白色
65-0525-47
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る