曜日別特売

コンパクト形蛍光灯 42形

コンパクト形蛍光灯 42形 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コンパクト形蛍光灯 42形 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コンパクト形蛍光灯 42形 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コンパクト形蛍光灯 42形 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コンパクト形蛍光灯 42形 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コンパクト形蛍光灯 42形 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

蛍光灯6本柱タイプのコンパクト蛍光ランプ。

用途店舗やホテル、オフィスなどのダウンライトにおすすめ電球の種類コンパクト蛍光灯種別42形口金GX24q-4消費電力(W)42本体質量(g)約81本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約49×168×45材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金定格寿命(時間)10000ガラス色ホワイトRa80調光の可否なし全光束(Lm)3200RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65709158FHT42EXL3波長形 電球色3000
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
65709167FHT42EXN3波長形 昼白色5000
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンパクト形蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする