曜日別特売

サーモカメラ

サーモカメラ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)サーモカメラ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)サーモカメラ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)サーモカメラ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

マスクをつけていない方に着用アナウンスをします。
音と画面の色でその場でお知らせします。
検温データは50,000件保存できます。(※LAN環境必要)
発熱者をスマートフォンに通知(専用アプリDoby)します。
(※LAN環境、および設定必要)

質量(g)約2500(据え置き用スタンド含む)精度±0.3℃検出器非冷却酸化バナジウムコークス平面センサー液晶サイズ7インチ解像度1024×600推奨環境屋内(温度:16~35℃ 、湿度:70%未満)LCD仕様IPSRoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約118×400×125測定距離(m)可能:約0.7~1.2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設置方法
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65709307TC01SN壁掛、据置、三脚(別売)64-9078-46
オープン
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
65709298TC01壁掛、据置、三脚64-9078-45
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする