曜日別特売

ステンレス製業務用厨房フード排気ダクト用防火シャッター(ファイヤーガード)

ステンレス製業務用厨房フード排気ダクト用防火シャッター(ファイヤーガード) - ホーコスステンレス製業務用厨房フード排気ダクト用防火シャッター(ファイヤーガード) - ホーコスステンレス製業務用厨房フード排気ダクト用防火シャッター(ファイヤーガード) - ホーコスステンレス製業務用厨房フード排気ダクト用防火シャッター(ファイヤーガード) - ホーコス

漏煙試験合格品 厨房フード内の排気ダクト用の防火シャッターです。

セット内容温度センサーヒューズ120℃(東京消防庁基準適合品)、風量調整機能付材質ステンレスSUS430奥行(mm)65内容量1台
注意
※取付はお客様で御願い致します。
全52種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法B(mm)
52種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65709605FGS-1515N2.5240180
23,700
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65709614FGS-2015N2.8290180
24,300
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65709623FGS-2020N3.1290220
25,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65709639FGS-2515N3340180
24,900
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65709648FGS-2520N3.3340220
26,200
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65709657FGS-2525N3.9340280
27,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65709666FGS-3015N3.3390180
25,200
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65709675FGS-3020N3.6390220
26,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65709684FGS-3025N4.2390280
27,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65709693FGS-3030N4.5390320
29,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65709709FGS-3515N3.5440180
25,600
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65709718FGS-3520N3.9440220
27,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65709727FGS-3525N4.5440280
28,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65709736FGS-3530N4.8440320
31,100
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65709745FGS-3535N5.5440380
32,700
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65709754FGS-4015N3.8490180
25,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65709763FGS-4020N4.1490220
28,200
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65709779FGS-4025N4.8490280
29,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65709788FGS-4030N5.2490320
31,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65709797FGS-4035N5.8490380
33,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65709806FGS-4040N6.2490420
35,600
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65709815FGS-4515N4540180
26,600
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65709824FGS-4520N4.4540220
28,700
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65709833FGS-4525N5.1540280
30,400
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65709849FGS-4530N5.5540320
32,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65709858FGS-4535N6.2540380
34,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65709867FGS-4540N6.6540420
36,400
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65709876FGS-4545N7.3540480
38,800
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65709885FGS-5015N4.3590180
26,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65709894FGS-5020N4.7590220
29,400
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65709903FGS-5025N5.4590280
31,100
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65709919FGS-5030N5.9590320
33,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65709928FGS-5035N6.6590380
35,500
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65709937FGS-5040N7590420
37,100
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65709946FGS-6015N4.8690180
27,900
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65709955FGS-6020N5.2690220
30,400
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65709964FGS-6025N6.1690280
31,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65709973FGS-6030N6.5690320
33,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65709989FGS-6035N7.4690380
36,400
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65709998FGS-6040N7.9690420
38,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65710007FGS-7015N5.2790180
35,800
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65710016FGS-7020N5.8790220
37,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65710025FGS-7025N6.7790280
41,300
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65710034FGS-7030N7.2790320
46,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65710043FGS-7035N8.2790380
50,900
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65710059FGS-7040N8.7790420
52,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65710068FGS-8015N5.7890180
37,100
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65710077FGS-8020N6.3890220
39,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65710086FGS-8025N7.3890280
42,900
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65710095FGS-8030N7.9890320
48,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする