曜日別特売

SDカード Class10 データ復旧サービス付 著作権保護機能 メモリーカード

SDカード Class10 データ復旧サービス付 著作権保護機能 メモリーカード - エレコムSDカード Class10 データ復旧サービス付 著作権保護機能 メモリーカード - エレコムSDカード Class10 データ復旧サービス付 著作権保護機能 メモリーカード - エレコムSDカード Class10 データ復旧サービス付 著作権保護機能 メモリーカード - エレコムSDカード Class10 データ復旧サービス付 著作権保護機能 メモリーカード - エレコムSDカード Class10 データ復旧サービス付 著作権保護機能 メモリーカード - エレコムSDカード Class10 データ復旧サービス付 著作権保護機能 メモリーカード - エレコム

万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるSDメモリカードです。

質量(g)約2.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×2.1×32インターフェースSD保証期間1年間(データ復旧サービス含む)転送速度(MB/sec)10(最低保証)SDスピードクラスClass10内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
記憶容量(GB)
対応メモリーカード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23604945MF-FSD064GC10R64SDXC
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
残り3点です
20756898MF-FSD016GC10R16SDHC
オープン
2,198
2,418(税込)
取扱停止中
20756907MF-FSD032GC10R32SDHC
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする