曜日別特売

インナーバッグ パソコン用 軽量 ショルダーベルト ハンドル ファスナーポケット ブラック

インナーバッグ パソコン用 軽量  ショルダーベルト ハンドル ファスナーポケット ブラック - エレコムインナーバッグ パソコン用 軽量  ショルダーベルト ハンドル ファスナーポケット ブラック - エレコムインナーバッグ パソコン用 軽量  ショルダーベルト ハンドル ファスナーポケット ブラック - エレコムインナーバッグ パソコン用 軽量  ショルダーベルト ハンドル ファスナーポケット ブラック - エレコムインナーバッグ パソコン用 軽量  ショルダーベルト ハンドル ファスナーポケット ブラック - エレコムインナーバッグ パソコン用 軽量  ショルダーベルト ハンドル ファスナーポケット ブラック - エレコムインナーバッグ パソコン用 軽量  ショルダーベルト ハンドル ファスナーポケット ブラック - エレコムインナーバッグ パソコン用 軽量  ショルダーベルト ハンドル ファスナーポケット ブラック - エレコム

ハンドル付きで、持ち運びに便利!小物ポケットも備えた、軽量設計で使いやすいショルダーベルト付インナーバッグ。
肩掛けできるショルダーベルトを付属しています。
ハンドル部分はポケットに収納することができます。
PC用気室内部には、ノートパソコン本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。
ケーブルなどの小物を収納できるフロントポケットがついています。
重量わずか約245グラムの、軽量設計です。

材質本体:ポリエステルブラック付属品ショルダーベルトポケット数【前面ポケット】ファスナーポケット×1内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅W×厚さ×高さH(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65710585BM-IBS13BK約350×30×270約245※ショルダーベルト含む
4,920
2,998
3,298(税込)
当日出荷
65710594BM-IBS15BK約390×30×300約295※ショルダーベルト含む
6,040
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする