曜日別特売

間仕切りクランプ ホワイト(2個入)

間仕切りクランプ ホワイト(2個入) - ササガワ間仕切りクランプ ホワイト(2個入) - ササガワ間仕切りクランプ ホワイト(2個入) - ササガワ間仕切りクランプ ホワイト(2個入) - ササガワ間仕切りクランプ ホワイト(2個入) - ササガワ間仕切りクランプ ホワイト(2個入) - ササガワ間仕切りクランプ ホワイト(2個入) - ササガワ間仕切りクランプ ホワイト(2個入) - ササガワ
(5件のレビュー)

テーブルに取り付けて、パネルをホールドするだけで、簡単に飛沫防止対策の仕切りが完成します。工事不要で簡単設置。対応パネル厚:3~8mm。クランプ取付厚:10~40mm。2個入り。ボードホルダー内側に透明クッションが付いており、アクリル板など挟むものを傷つけません。クランプ内側とノブボルトにスポンジシートが付いており、机やカウンター天板を傷つけません。ボードホルダーの向きを変える場合、ボードホルダー内部のネジ位置を変えることで、ホルダー自体の向きを90度変えることも出来ます(※別途プラスドライバーをご用意ください)。パネルジョイント(T字用)などと併用すればカウンターにもセットできます。※アクリル板は付属しておりません。カラー:ホワイト。

材質ホルダー部:アルミニウム、クランプ:スチール塗装仕上げホワイト質量(g)300(1個当たり)寸法(縦×横×奥行)(mm)143~178×50×51適合厚さ(mm)3~8(パネル厚)、10~40(天板厚)内容量1セット(2個)
注意
※アクリル板は付属しておりません。※卓上パーテーションとして使用する際は目安としてアクリル板(3mm厚の場合)を600mmまでの高さにして頂くことをお勧め致します。振動などでボルトが緩むこともありますので、定期的な安全点検を行ってください。※傾斜及び凹凸の激しい場所での使用やネジが緩んだままでのご使用は人がけがをする恐れがありますので絶対にお避け下さい。※感染予防対策商材として大変需要の大きい商材で御座います。欠品時はご容赦ください。メーカーの都合により予告なく外観の仕様変更をさせて頂く場合が御座います。恐れ入りますがご了承ください。※組み立てにはプラスドライバーをご用意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6571071632-1079
2,8002,598
1,198
アウトレット
1,318(税込)
当日出荷
お客様組立品
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65710716
2022-03-02
用途: パーテション
株式会社石井建材製造業

オフィス用アクリル板設置に使用。クランプ方向が変更できるのでべんりです。
クランプの中に、アクリル板の傷防止用パットがついていますが、アクリルを挟む際に
パットが外れやすいので、両面テープが同封していると便利だと思います。

対象商品 : 65710716
2022-03-03
用途: オフィスのアクリル板設置
株式会社石井建材製造業

クランプは方向が変えられるので便利ですが、アクリル板を取りつける際、アクリル板の傷防止用パッドがなかなか固定できず苦労しました。接着剤や両面テープなどが同封されると便利だと思う。

対象商品 : 65710716
2022-04-28
用途: デスクに有孔ボードを固定する時
飲食業

有孔ボードのデスク用コネクタが在庫切れのためこちらで代用しました。
デスクにしっかり固定できており安定感もあります。

対象商品 : 65710716
2022-02-04
用途: アクリル板の設置

以前他の所で同じものを購入しましたがネジがうまく留まらず苦労しました。こちらで購入したものはネジはきちんと留まりましたので良かったです。ただ値段が前に買ったものより高かったので☆4つにしました。

対象商品 : 65710716
2021-09-20
用途: 店舗の案内板設置に
株式会社冨山塗装

組み立て方などな問題なかったです。強いて言えば中のゴムみたいなプレートが表裏がわかりにくかったです。
あとはもう少し早く届くと嬉しかったですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする