オキナ
全判プロジェクト 50枚巻
使いやすいマス目入!
コピーに写りにくい方眼罫です。
25センチごとに△マーク入り。
厚口の上質紙使用。
仕様
特抄紙
色
白
サイズ
788mm×1091mm
罫
50mm方眼罫
坪量(g/m
2
)
81.4
内容量
1箱(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65710874
TPZ5WH
¥
5,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください