オキナ
開発カラー封筒
カラフルなバリエーション。
好みや用途に合わせた仕分け・使い分けができます。
窓枠
なし
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
色
サイズ
坪量(g/m
2
)
郵便番号欄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65710978
KH2BU
1袋(5枚)
240×332
ブルー
角形2号
104.7
なし
¥
370
¥
338
¥
372
(税込)
3日以内出荷
65711039
KHN3BU
1袋(15枚)
120×235
ブルー
長形3号
81.4
あり
¥
370
¥
338
¥
372
(税込)
3日以内出荷
65711048
KHN3GN
1袋(15枚)
120×235
グリーン
長形3号
81.4
あり
¥
370
¥
338
¥
372
(税込)
4日以内出荷
65689768
KHN3PK
1袋(15枚)
120×235
ピンク
長形3号
81.4
あり
¥
370
¥
338
¥
372
(税込)
4日以内出荷
65711057
KHN3GY
1袋(15枚)
120×235
グレー
長形3号
81.4
あり
¥
370
¥
338
¥
372
(税込)
4日以内出荷
65710987
KH2GN
1袋(5枚)
240×332
グリーン
角形2号
104.7
なし
¥
370
取扱い終了
65710996
KH2PK
1袋(5枚)
240×332
ピンク
角形2号
104.7
なし
¥
370
取扱い終了
65689743
KH2GY
1袋(5枚)
240×332
グレー
角形2号
104.7
なし
¥
370
取扱い終了
65711005
KH3BU
1袋(7枚)
216×277
ブルー
角形3号
104.7
なし
¥
350
取扱い終了
65711014
KH3GN
1袋(7枚)
216×277
グリーン
角形3号
104.7
なし
¥
350
取扱い終了
65711023
KH3PK
1袋(7枚)
216×277
ピンク
角形3号
104.7
なし
¥
350
取扱い終了
65689759
KH3GY
1袋(7枚)
216×277
グレー
角形3号
104.7
なし
¥
350
取扱い終了
65711066
KHN4BU
1袋(25枚)
90×205
ブルー
長形4号
81.4
あり
¥
350
取扱い終了
65689777
KHN4GN
1袋(25枚)
90×205
グリーン
長形4号
81.4
あり
¥
350
取扱い終了
65711084
KHN4PK
1袋(25枚)
90×205
ピンク
長形4号
81.4
あり
¥
350
取扱い終了
65711075
KHN4GY
1袋(25枚)
90×205
グレー
長形4号
81.4
あり
¥
350
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください