曜日別特売

折りたたみソファベッド

折りたたみソファベッド - YAMAZEN(山善)折りたたみソファベッド - YAMAZEN(山善)折りたたみソファベッド - YAMAZEN(山善)折りたたみソファベッド - YAMAZEN(山善)折りたたみソファベッド - YAMAZEN(山善)折りたたみソファベッド - YAMAZEN(山善)折りたたみソファベッド - YAMAZEN(山善)折りたたみソファベッド - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

ベッドにもなるゆったり一人掛けソファ。前に引き出せばミニベッドに変身。座面には低反発クッションでウレタン入り。
ソファ時の横幅は79センチのワイドタイプだからゆったりくつろげる。ベッド時はタテ180センチ、背もたれ14段階リクライニング式。
二人掛けのソファとしても使用可能。リクライニング14段階だから寝椅子スタイルもできる。
クッション付属!(クッションカバーは選択可能)

用途ソファーベッド、ベット、1人掛けソファ、カウチソファとして。折りたたみ式、コンパクト、クッション付き。質量(kg)22.5高さ(mm)ソファ背もたれ:520、ソファアーム:455(床からアームまで)、ベッドマット面:230タイプ組立品種類ソファーベッド段数ベッドリクライニング:14段階素材ファブリック内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65711924NSFB-80S(BE)ベージュ880×850×820400790×580
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65711933NSFB-80S(DBR)ダークブラウン880×850×820400790×580
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65711949NSFB-80S(GR)グリーン880×850×820400790×580
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65711967NSFB-80S(RD)ラズベリー880×850×820400790×580
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65711958NSFB-80S(NV)ネイビー880×850×820400790×580
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-11
用途: 職員控室に設置
医療・福祉・介護関連業

大きさ的にも素材的にも思ってた以上のもので大変満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする