万丈
Vインチ額(窓寸:ポスト判)
世界の名画を中絵に用いたおしゃれなインチ額
適合サイズ
ポスト判・インチ判・六切判
外寸(mm)
308×257
内寸(mm)
254×203
窓寸法(幅×高さ)(mm)
245×194
質量(g)
610
柄
デコラティブ
材質
本体:樹脂製、面材:ガラス
付属品
壁掛用金具・縦横兼用スタンド付、マット1枚付[ポスト判窓寸]142×92mm
仕様
縦横・掛け置き 兼用
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65712484
101006
パールホワイト
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
65712493
101007
ピンク
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
65712509
101011
シルバー
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
65712518
101012
ブラウン
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
65712527
101013
グリーン
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください