曜日別特売

Vカラー肖像額 L判

Vカラー肖像額 L判 - 万丈Vカラー肖像額 L判 - 万丈Vカラー肖像額 L判 - 万丈Vカラー肖像額 L判 - 万丈

パール調の色合いで高貴な雰囲気を演出します

仕様縦横 兼用・置きのみ付属品縦横兼用スタンド付、マット1枚付[L判窓寸]83×121mm材質本体:樹脂製、面材:ガラス質量(g)108外寸(mm)130×169内寸(mm)109×147適合サイズL判無地内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65712624105384アイボリー
オープン
719
791(税込)
5日以内出荷
65712649105386パープル
オープン
729
802(税込)
5日以内出荷
65712658105387ピンク
オープン
729
802(税込)
5日以内出荷
65712633105385グレー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする