曜日別特売

Vインチ額

Vインチ額 - 万丈Vインチ額 - 万丈Vインチ額 - 万丈Vインチ額 - 万丈

世界の美しい風景の中絵を用いたおしゃれなホワイトインチ額

仕様縦横・掛け置き 兼用付属品壁掛用金具・縦横兼用スタンド付、マット1枚付[ポスト判窓寸]142×92mm材質本体:樹脂製、面材:ガラスホワイト質量(g)640外寸(mm)302×248内寸(mm)254×203適合サイズポスト判・インチ判・六切判デコラティブ窓寸法(幅×高さ)(mm)243×192内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65712667105403
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする