万丈
V BOXフレーム D60 20角
フラワーアレンジなどの立体作品が飾れます
仕様
縦横・掛け置き 兼用
付属品
壁掛用金具・吊り紐付
材質
本体:樹脂製、面材:樹脂製
質量(g)
980
外寸(mm)
222×222×60
内寸(mm)
192×192×47
柄
無地/木目
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65712676
105710
ホワイト
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
65712685
105711
ベージュ
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください