万丈
V BOXフレーム D60 L判 ツイン
フラワーアレンジなどの立体作品が飾れます
仕様
縦のみ・置きのみ
材質
本体:樹脂製、面材:樹脂製
質量(g)
690
外寸(mm)
226×149×60
内寸(mm)
(左)89×127、(右)79×117×47
適合サイズ
L判
柄
無地・木目
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65712719
105714
ホワイト
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65712728
105715
ベージュ
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください