万丈
V BOXフレーム D60 15角 ツイン
フラワーアレンジなどの立体作品が飾れます
仕様
縦のみ・置きのみ
付属品
マット1枚付(窓寸)、79×117mm(L判対応)
材質
本体:樹脂製、面材:樹脂製
質量(g)
920
外寸(mm)
346×172×60
内寸(mm)
(左)150×150、(右)142×142×47
柄
無地・木目
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65712737
105716
ホワイト
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
65712746
105717
ベージュ
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください