曜日別特売

木調賞状額A4兼用マット付

木調賞状額A4兼用マット付 - 万丈木調賞状額A4兼用マット付 - 万丈木調賞状額A4兼用マット付 - 万丈木調賞状額A4兼用マット付 - 万丈

落ち着きのあるシックな木目調が賞状を彩ります

仕様縦横 兼用・掛けのみ付属品壁掛用金具・吊り紐付、マット1枚付(A4コピー用紙窓寸)、200×287mm材質本体:樹脂製、面材:樹脂、裏板材:MDF質量(g)420外寸(mm)250×340内寸(mm)221×311適合サイズ賞状用紙A4(220×310mm)・コピー用紙A4(210×297mm)木目内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65712859105870ナチュラル
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
65712868105871ブラウン
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする