万丈
木調賞状額B4兼用マット付
(1件のレビュー)
落ち着きのあるシックな木目調が賞状を彩ります
仕様
縦横 兼用・掛けのみ
付属品
壁掛用金具・吊り紐付、マット1枚付(B4コピー用紙窓寸)、247×354mm
材質
本体:樹脂製、面材:樹脂、裏板材:MDF
質量(g)
560
外寸(mm)
305×410
内寸(mm)
274×380
適合サイズ
賞状用紙B4(273×379mm)・コピー用紙B4(257×364mm)
柄
木目
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65712877
105872
ナチュラル
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
65712886
105873
ブラウン
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください