万丈
木調賞状額A3/八二兼用マット付
落ち着きのあるシックな木目調が賞状を彩ります
仕様
縦横 兼用・掛けのみ
付属品
壁掛用金具・吊り紐付、マット1枚付(八二判窓寸)、263×384mm
材質
本体:樹脂製、面材:樹脂、裏板材:MDF
質量(g)
650
外寸(mm)
328×452
内寸(mm)
298×421
適合サイズ
コピー用紙A3(297×420mm)・八二判(273×394mm)
柄
木目
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65712895
105874
ナチュラル
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
65712904
105875
ブラウン
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください