万丈
賞状額A4兼用マット付
(1件のレビュー)
華やかでゴージャスなメタリックカラーの賞状額
仕様
縦横 兼用・掛けのみ
付属品
壁掛用金具・吊り紐付、マット1枚付(A4コピー用紙窓寸)、A4コピー用紙窓寸200×287mm
材質
本体:樹脂製、面材:樹脂、裏板材:MDF
質量(g)
420
外寸(mm)
250×340
内寸(mm)
221×311
適合サイズ
賞状用紙A4(220×310mm)・コピー用紙A4(210×297mm)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65712913
105880
シルバー
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
65712929
105881
ゴールド
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください