万丈
賞状額A3 八二兼用マット付
華やかでゴージャスなメタリックカラーの賞状額
適合サイズ
コピー用紙A3(297×420mm)・八二判(273×394mm)
外寸(mm)
328×452
内寸(mm)
298×421
質量(g)
650
材質
本体:樹脂製、面材:樹脂、裏板材:MDF
付属品
壁掛用金具・吊り紐付、マット1枚付(八二判窓寸)、263×384mm
仕様
縦横 兼用・掛けのみ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65712956
105884
シルバー
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
65712965
105885
ゴールド
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください