万丈
ましかく黒ポケット替台紙 5枚入
ましかく414アルバム対応リフィル
付属品
片面9枚・1シート計18枚収納、1パック5枚入り、※『ましかく414アルバム』は付属台紙+10枚まで追加可能
材質
本体:PP
色
黒
外寸(mm)
311×292
収納寸法(mm)
89×89
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65713035
106112
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください