万丈
フォトフレーム A3・多窓・A4兼用
多窓マットでファミリー写真がすっきりと飾れます
仕様
縦横 兼用・掛けのみ
付属品
壁掛用金具・吊り紐付、マット2枚付(A4判窓寸)、200×287mm(多窓)、7窓
材質
本体:樹脂製、面材:PET
質量(g)
700
外寸(mm)
328×451
内寸(mm)
297×420
適合サイズ
L判・ポスト判・A4判・A3判
柄
木目
窓寸法(幅×高さ)(mm)
287×410
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65713105
118005
ナチュラル
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65713114
118010
ダークブラウン
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください