山田実業
漁火ツイストモール R2シルバー#60
銀色できらきらひかるテープを撚合わせて商品です。
鳥避けやカラス除けにご使用頂けます。
用途
鳥避け・鳥害対策
規格
60号
伸度(%)
51
対象動物
カラス・鳥害
直線強力(kg)
105
内容量
1巻(100m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65714259
B5CUA25R2A060
¥
12,150
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください