曜日別特売

テニス・バドミントン兼用ネット

テニス・バドミントン兼用ネット - CALFLEX(カルフレックス)テニス・バドミントン兼用ネット - CALFLEX(カルフレックス)テニス・バドミントン兼用ネット - CALFLEX(カルフレックス)テニス・バドミントン兼用ネット - CALFLEX(カルフレックス)
(1件のレビュー)

高さ2段階調節式なので、テニス&バドミントンの2通りの遊びが可能。

付属品ショルダー付きキャリーバック材質フレーム:スチール、ネット:ポリエチレン質量(kg)約3.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:約300×100×95(テニス用)、約155(バドミントン用)、収納時:約14×9.5×110.5内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65713184CTN145
8,800
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65713184
2022-06-14
用途: テニスとバドミントンネットの併用
一般財団法人大阪教育文化振興財団 教育・研究機関

組み立てが簡単で、テニスとバドミントンに併用できると購入しましたが、それぞれのパーツが繋がっておらず、組み立てに時間を要した。また、接続部があいまいで緩いきついがあって安定性にも欠けていた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする