CALFLEX(カルフレックス)
テニス・バドミントン兼用ワンタッチネット
高さ2段階調節式なので、テニス&バドミントンの2通りの遊びが可能。フレームが1本で繋がっているので組立簡単。
付属品
ショルダー付きキャリーバック
材質
フレーム:スチール、ネット:ポリエチレン
質量(kg)
約3.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
組立時:約300×100×95(テニス用)、約155(バドミントン用)、収納時:約14×9.5×110.5
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65713193
CTN155
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません