チェリオコーポレーション
ライフガード500ml
7種のビタミンと7種のアミノ酸を配合した炭酸飲料です。
容量(mL)
500
シリーズ
ライフガード
容器
ペットボトル
本数
24
原材料
糖類(砂糖、果糖ぶどう糖液糖)、はちみつ、ローヤルゼリー/炭酸、酸味料、香料、V.C、保存料(安息香酸Na)、カフェイン、ナイアシン、グルタミン酸Na、パントテン酸Ca、グリシン、アスパラギン酸Na、アラニン、イソロイシン、フェニルアラニン、ヘスペリジン、V.B2、V.B6、スレオニン、V.A、葉酸
栄養成分
(100mL当たり)エネルギー36kcal、タンパク質0g、脂質0g、炭水化物9g、食塩相当量0.06g
内容量
1ケース(500mL×24本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65714067
-
¥
3,840
¥
3,198
¥
3,454
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください