TAKIGEN(タキゲン)
ラッチ式平面ハンドル
セキュリティアップのため錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備しました。
ワンタッチで開閉できます。
防塵・防滴構造
用途
特装車・建機・鉄道車両・バス
付属品
キー2本・取付け板
材質(本体)
亜鉛合金(ZDC)
適合板厚(mm)
1.2~3.0
材質(ケース)
冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ
サチライトクロムめっき(MZCr)
鍵
TAK60
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法W1(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61095947
A-151R-F-1-1(TAK60)
660
83
105
73
102
¥
4,414
¥
4,855
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62797297
A-151R-F-2-1(TAK60)
410
73
95
63
92
¥
4,331
¥
4,764
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください