鍵付き引き出しいっぱいFAX台 コンセント付 天然木

鍵付き引き出しいっぱいFAX台 コンセント付 天然木 - ファミリー・ライフ鍵付き引き出しいっぱいFAX台 コンセント付 天然木 - ファミリー・ライフ鍵付き引き出しいっぱいFAX台 コンセント付 天然木 - ファミリー・ライフ鍵付き引き出しいっぱいFAX台 コンセント付 天然木 - ファミリー・ライフ鍵付き引き出しいっぱいFAX台 コンセント付 天然木 - ファミリー・ライフ鍵付き引き出しいっぱいFAX台 コンセント付 天然木 - ファミリー・ライフ鍵付き引き出しいっぱいFAX台 コンセント付 天然木 - ファミリー・ライフ鍵付き引き出しいっぱいFAX台 コンセント付 天然木 - ファミリー・ライフ

ごちゃごちゃしたリビングをすっきり片付け重要な小物は鍵付きの引き出しに移動楽々キャスター付き便利なコンセント付き選べる2色3サイズ展開<仕様>キャスター付きコンセント付き組立不要完成品

材質主材:桐材、塗装:ラッカー塗装高さ(mm)(約)830奥行(mm)(約)320内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全6種類を絞り込む
幅(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65714645a2526620(約)480(約)8.5ライトブラウン
19,800
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65714663a2526720(約)760(約)13ライトブラウン
26,800
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65714688a2526820(約)960(約)18ライトブラウン
33,800
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65714636a2526610(約)480(約)8.5ナチュラルホワイト
19,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65714654a2526710(約)760(約)13ナチュラルホワイト
26,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65714679a2526810(約)960(約)18ナチュラルホワイト
33,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする