ハウスウェルネスフーズ
C1000
C1000ビタミンレモンゼリー180g
みずみずしい食感のレモン風味のゼリーなので、仕事中の合間や気分をリフレッシュしたいときにぴったり。
シリーズ
C1000
容器
パウチ
原材料
糖類(果糖ぶどう糖液糖、砂糖)、レモン(アルゼンチン、イスラエル)、レモンピールペースト、寒天/ビタミンC、ゲル化剤(増粘多糖類)、乳酸カルシウム、酸味料、塩化カリウム、ベニバナ黄色素、香料、ビタミンB1、ビタミンD
入数(個)
24
栄養成分
(100g当たり/推定値)エネルギー:100kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:25g、食塩相当量:0.45g、ビタミンC:1000mg、ビタミンD:3.5~7.0μg、クエン酸1000mg
内容量
1ケース(180g×24個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65715153
-
¥
4,752
¥
4,698
¥
5,074
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください