ハウスウェルネスフーズ
1日分のビタミン
PERFECT VITAMIN 1日分のビタミンゼリー 食物繊維180g
不足しがちな栄養素である食物繊維4gを配合しました。
シリーズ
1日分のビタミン
容器
パウチ
原材料
糖類(砂糖(国内製造)、果糖ぶどう糖液糖)、もも果汁、難消化性デキストリン、植物油脂パウダー、食塩/酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)、乳酸カルシウム、V.C、塩化カリウム、香料、パントテン酸Ca、ナイアシン、V.E、V.B1、V.B2、V.A、V.B6、葉酸、V.K、ビオチン、V.D、V.B12
入数(個)
24
栄養成分
(100g当たり/推定値)エネルギー:48kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:12g、食塩相当量:0.073g、乳酸菌L-137:10mg
内容量
1ケース(180g×24個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65715196
-
¥
5,232
¥
5,198
¥
5,614
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください