曜日別特売

スチールボラード

スチールボラード - セーフラン安全用品スチールボラード - セーフラン安全用品スチールボラード - セーフラン安全用品スチールボラード - セーフラン安全用品スチールボラード - セーフラン安全用品スチールボラード - セーフラン安全用品スチールボラード - セーフラン安全用品

スチール表面はパウダーコーティングで耐久性の
高いバリカーです。
厚さ3mmの丈夫な作りです。
ベースプレート4か所にアンカー用ホール、遊びを
持たせた穴形状で施工しやすくなっています。
警告色で視覚的に衝突回避サポート。
屋内外を問わずご使用いただけます。

用途駐車場、ガレージ、公共施設,工場,病院、学校、商業施設などに。仕様ベースプレートサイズ(mm):200×200付属品取付用アンカー材質スチール厚さ(mm)3質量(kg)約9.5高さ(mm)1057寸法(Φmm)114ポール径(Φmm)114アズワン品番64-8331-85内容量1台
関連資料:(0.33MB)取扱説明書:取扱説明書(0.25MB)
注意
※本来の用途以外の使用はしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6571545811214
14,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,300/税込¥2,530
北海道地方1¥3,460/税込¥3,806
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする