エンジンヘッジトリマー

エンジンヘッジトリマー - 新ダイワエンジンヘッジトリマー - 新ダイワエンジンヘッジトリマー - 新ダイワエンジンヘッジトリマー - 新ダイワ
タイプ刈刃:片刃使用燃料やまびこ純正2サイクル専用オイルか、JASO性能分類FCまたはFD刃厚(mm)2燃料タンク容量(L)0.39スロットル方式固定スロットルスパークプラグBPM8Y始動方式Softスタート(コイルダンパータイプ)電源タイプエンジン式混合比50:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)排気量(cm3)21.2内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
刈り幅(mm)
乾燥質量(kg)
ブレード長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65715467HT2211S-600B943×254×190(有効)4494.3580
84,000
64,980
71,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65715476HT2211S-750B1073×254×190(有効)5894.5710
85,000
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65715485HT2211S-750HB1073×254×191(有効)5894.6710
88,000
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65715494HT2211S-1000B1318×254×190(有効)8344.7955
99,000
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
1が参考にしています
2023-01-13

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする