曜日別特売

LED拡大鏡 NLLPシリーズ (クランプ式)

LED拡大鏡 NLLPシリーズ (クランプ式) - 日機LED拡大鏡 NLLPシリーズ (クランプ式) - 日機LED拡大鏡 NLLPシリーズ (クランプ式) - 日機LED拡大鏡 NLLPシリーズ (クランプ式) - 日機LED拡大鏡 NLLPシリーズ (クランプ式) - 日機LED拡大鏡 NLLPシリーズ (クランプ式) - 日機

両目で見やすい大型白レンズを採用し、拡大倍率が1.75倍と
2.25倍の設計となっています。
LEDが環状に配列されているので、手元を明るく照らし、
影を作りません。
LED独特のぎらつきを抑え、照り返しが少なく、目が疲れにくい
優しい光を演出します。
光学白ガラスなので色違いが出ません。
また文字も読みやすく、金属面を検査しても均一。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しています。
日機のLED拡大鏡は均一な光で、映り込みがありません。
また、撮影時に縞模様が出ることもないため、検査品の写真撮影
に最適なLED拡大鏡です。

用途目視検査照明や精密作業など付属品専用アダプター(ND-PM246)ケーブル長(m)1.8使用温度(℃)-10~40レンズガラスレンズ(光学白レンズ)光源白色LED色温度(K)5700最大クランプ幅(mm)60固定方法クランプ式調光方式無段階調光調光率(%)20~100内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
倍率
全光束(Lm)
照度(Lx)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65715853NLLP60BT-3D2.391.75倍9005500(20cm時)
32,600
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65715869NLLP60BT-5D2.392.25倍9003300(30cm時)
32,900
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65715878NLLP70BT-3D3.1151.75倍14006700(20cm時)、4500(30cm時)
39,500
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

【目に負担がない!】LED拡大鏡。検査品の撮影に最適!|NLLPシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする