曜日別特売

神業オートストップコンベMAG両面目盛 25×5.5m

神業オートストップコンベMAG両面目盛 25×5.5m - BIGMAN(ビッグマン)神業オートストップコンベMAG両面目盛 25×5.5m - BIGMAN(ビッグマン)神業オートストップコンベMAG両面目盛 25×5.5m - BIGMAN(ビッグマン)神業オートストップコンベMAG両面目盛 25×5.5m - BIGMAN(ビッグマン)神業オートストップコンベMAG両面目盛 25×5.5m - BIGMAN(ビッグマン)神業オートストップコンベMAG両面目盛 25×5.5m - BIGMAN(ビッグマン)神業オートストップコンベMAG両面目盛 25×5.5m - BIGMAN(ビッグマン)神業オートストップコンベMAG両面目盛 25×5.5m - BIGMAN(ビッグマン)
(2件のレビュー)

マグネット爪で軽天材やH鋼などの部材の計測もマグネットで作業スピードが上がります。

用途建物・建材・配管・ケーブルなど建造物や部材の計測,テープが折れにくい仕様なので天井や広い場所での作業にも適しています。仕様W固定解除ボタン・オートストップ機能・マグネット爪・ナイロンコートテープ・ラバーグリップ材質ケース:ABS樹脂・エラストマー樹脂、テープ:スチール、フック:スチール寸法(mm)80×75×53ガンメタリック仕上質量(g)299テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5目盛仕様両面目盛JIS規格1級爪部0点補正移動爪(マグネット付)目盛種別両面内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65716167BGC25AMG
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-03
用途: DIY作業で使用。
サービス業

ボタンで固定解除が使いやすい上に、解除ボタンが下と横についているので更に使いやすいです。
マグネット爪の接着力も不満がありませんし、このタイプで価格も安く5.5mあるので購入して良かったです。

対象商品 : 65716167
2022-10-23
用途: 仕事場の小修繕
その他業種

マグネット付きのでかすぎないサイズの物を探していました。これは裏側にもメモリがついているので、とても使い勝手がいいです。ベルトフックも大げさではないので、満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする