iHelp
オートストップコンベ
本体はコンパクト設計で手のひらに収まりやすく扱いやすいです。
用途
オートストップ機構で計測作業もラクにテープの引き込みスピードを調整できる安全設計です。
付属品
ストラップ
材質
テープ:スチール。ボディ:ABS。
色
ブラックガンメタ
タイプ
オートストップ(ボタン解除)
テープ長さ(m)
5.5
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
テープ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65716176
IH19A
68×58×33
194
19
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
3日以内出荷
65716185
IH25A
68×58×45
252
25
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
3日以内出荷
65716194
IH25AM
68×58×45
253
25
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください