BIGMAN(ビッグマン)
墨汁
こんなお得な商品も!
墨汁 木材用
モノタロウ
¥
179
~
税込
¥
197
~
(5)
粒子の大きさが一定で大きすぎず細かすぎない為、黒色がクッキリ鮮明に見えます。
用途
木材用に適しています。(若干塩分が含まれており、鉄材が錆びる恐れがあります。)
仕様
建築用
寸法(mm)
160×55×35
色
黒
質量(g)
217
内容量(mL)
180
適合材
木材・合板等
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65716255
LE-130
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください