BIGMAN(ビッグマン)
晴天良好墨汁
無塩タイプなので、金属に墨打ちしても錆びる心配がありません。粒子が若干大き目な為、定着性が良く、飛び散りにくい仕様になっています。
用途
木材・金属・コンクリートに適しています。
質量(g)
220
仕様
建築土木用
寸法(mm)
160×55×35
タイプ
無塩タイプ
内容量(mL)
180
適合材
鉄・木材・モルタル・コンクリート等
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65716264
LE-131
黒
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
65716273
LE-132
朱
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
65716289
LE-133
白
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
65716298
LE-134
蛍光ピンク
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
65716307
LE-135
蛍光グリーン
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください