雨天良好墨汁

雨天良好墨汁 - BIGMAN(ビッグマン)雨天良好墨汁 - BIGMAN(ビッグマン)雨天良好墨汁 - BIGMAN(ビッグマン)雨天良好墨汁 - BIGMAN(ビッグマン)雨天良好墨汁 - BIGMAN(ビッグマン)雨天良好墨汁 - BIGMAN(ビッグマン)

雨上がりの濡れ面に墨打ちしても定着しやすく流れにくい仕様になっています。粒子が若干大き目な為、定着性が良く、飛び散りにくい仕様になっています。油脂成分が含まれていることで、水を弾き対象物に定着することが出来ます。

用途濡れ面のコンクリートへの墨打ちに向いており、木材・金属にも適しています。仕様建築土木用寸法(mm)160×55×35質量(g)230タイプ無塩タイプ内容量(mL)180適合材鉄・木材・モルタル・コンクリート等内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65716316LE-136
オープン
689
758(税込)
3日以内出荷
65716325LE-137
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
65716334LE-138蛍光ピンク
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墨つぼ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする