BIGMAN(ビッグマン)
壁裏下地スタッドセンサーmini
携帯に便利なミニサイズで1ボタンで操作簡単、壁裏の空間・障害物探知と通電チェックが出来る2IN1機能です。
用途
壁裏の下地や通電の確認に。
付属品
ストラップ・起動用テスト電池
材質
本体:ABS ストラップ:ポリエステル
質量(g)
37
電源
ボタン電池 LR44×3 (SR44×3)
対応
石膏ボード・べニア板(厚み19mm以内)
連続使用時間(時間)
約6
寸法(縦×横×奥行)(mm)
90×38×20
探知物検出深度(mm)
約19
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65716343
BWS1
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください