曜日別特売

CO2モニター

CO2モニター - レッドスパイスCO2モニター - レッドスパイス
(1件のレビュー)

まん延防止等重点措置に向けた、3密対策の必需品の
二酸化炭素濃度測定器になります。
日付時刻、二酸化炭素濃度、温度表示、湿度表示、
アラーム機能搭載です。
安全性の高いNDIRセンサー搭載しており、1000ppmを
超えるとアラート音でお知らせします。
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。

用途オフィス、店舗、事務所、イベント会場などの換気の目安に。材質ABS質量(g)265電圧(V)DC5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)84×129×84連続使用時間(時間)約6充電時間(時間)約4検知方式NDIR式測定温度範囲(℃)-10~50測定範囲(ppm)CO2濃度:400~5000バッテリー容量(mAh)2000検知対象ガス二酸化炭素補正機能供給電源USB電源式湿度測定範囲(%RH)15~90内容量1台
注意
※本品は、医薬品・医薬部品外品ではありません。
※同機種を並べた場合でも数値に誤差が生じる場合がございます。
※空間全体を測定するものではなく、機器周辺の数値を測定するものになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65716359RS-E1834
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【グリーンクロス】モバイルCO2モニター
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65716359
2021-09-09
用途: 室内換気の目安
その他業種

取説がない。
時刻設定ができない。
アラーム時刻の表示をしない。

MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。
商品改善に活かすようにいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする