XTアナログボアゲージ (設定リング付/無)

XTアナログボアゲージ (設定リング付/無) - バウアーズXTアナログボアゲージ (設定リング付/無) - バウアーズ

3点式測定ヘッド。
12.5mm以上の3点式測定ヘッドは全て超硬測定アンビル付(12.5mm以下はスチール製)。
止まり穴の穴底測定は2~6mm及び12.5mm以上が可能。
穴径6mm以上は、深穴測定用の延長棒がございます。
ラチェットストップ機構により、安定した数値測定ができます。
全ての設定リングとXTアナログボアゲージにUKAS検査証が標準装備されており、すべてのXTアナログボアゲージには製造番号がマーキングされています。
ボアゲージはDIN863(パート4)に基づいて製造されています。
さらに細かい範囲(2~20mm)の測定が可能なXTAマイクロアナログボアゲージシリーズ(MXTA)もご用意しております。
バウアーズ社のアナログボアゲージは、工場内で内径穴径の測定が比較的安価にできる測定器です。
より広い測定範囲を実現したメカ構造により、従来の2点式あるいは3点式のボアゲージに比べより使い易くなり、測定用アンビルの交換も不要になりました。
広い測定範囲、頑丈な構造、読み取りやすい目盛により、高精度であるだけでなくとても使い易くなっています。ボアゲージ本体および設定リングにはUKAS検査証が付いています。

目盛(mm)(ゲージ)0.005内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
精度(mm)
測定範囲(mm)
測定深さ(mm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65716894XTA100M0.006100~125115(設定リング)125.00
190,000
189,800
208,780(税込)
77日以内出荷
65716903XTA100W0.006100~125115(設定リング)125.00
163,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
65716919XTA125M0.006125~150115(設定リング)125.00
192,000
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
65716928XTA125W0.006125~150115(設定リング)125.00
176,000
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
65716937XTA150M0.007150~175115(設定リング)175.00
227,000
219,800
241,780(税込)
77日以内出荷
65716946XTA150W0.007150~175115(設定リング)175.00
179,000
178,800
196,680(税込)
5日以内出荷
65716955XTA175M0.007175~200115(設定リング)175.00
258,000
249,800
274,780(税込)
77日以内出荷
65716964XTA175W0.007175~200115(設定リング)175.00
209,000
199,800
219,780(税込)
77日以内出荷
65716973XTA200M0.008200~225118(設定リング)225.00
352,000
349,800
384,780(税込)
77日以内出荷
65716989XTA200W0.008200~225118(設定リング)225.00
215,000
209,800
230,780(税込)
77日以内出荷
65716998XTA20M0.00420~2566(設定リング)20.00
84,600
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
65717007XTA20W0.00420~2566(設定リング)20.00
74,000
69,980
76,978(税込)
77日以内出荷
65717016XTA225M0.008225~250118(設定リング)225.00
358,000
349,800
384,780(税込)
77日以内出荷
65717025XTA225W0.008225~250118(設定リング)225.00
219,000
209,800
230,780(税込)
77日以内出荷
65717034XTA250M0.009250~275118(設定リング)275.00
389,000
388,800
427,680(税込)
77日以内出荷
65717043XTA250W0.009250~275118(設定リング)275.00
239,000
219,800
241,780(税込)
77日以内出荷
65717059XTA25M0.00425~3566(設定リング)35.00
106,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
65717068XTA25W0.00425~3566(設定リング)35.00
99,000
89,980
98,978(税込)
77日以内出荷
65717077XTA275M0.009275~300118(設定リング)275.00
409,000
399,800
439,780(税込)
77日以内出荷
65717086XTA275W0.009275~300118(設定リング)275.00
245,000
239,800
263,780(税込)
77日以内出荷
65717095XTA35M0.00435~5080(設定リング)35.00
109,000
108,800
119,680(税込)
5日以内出荷
65717104XTA35W0.00435~5080(設定リング)35.00
103,000
99,980
109,978(税込)
77日以内出荷
65717113XTA50M0.00550~6580(設定リング)65.00
125,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
65717129XTA50W0.00550~6580(設定リング)65.00
107,000
99,980
109,978(税込)
77日以内出荷
65717138XTA65M0.00565~8080(設定リング)65.00
122,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
65717147XTA65W0.00565~8080(設定リング)65.00
112,000
109,800
120,780(税込)
77日以内出荷
65717156XTA80M0.00580~100100(設定リング)80.00
153,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
65717165XTA80W0.00580~100100(設定リング)80.00
132,000
129,800
142,780(税込)
77日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホールテストの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/090/
2022-06-17

アナログ内側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする