Bluetooth内蔵 デジタルボアゲージセット 設定リング付

Bluetooth内蔵 デジタルボアゲージセット 設定リング付 - バウアーズ

バウアーズ社のデジタル内測マイクロメータ(BTモデル)は、人間工学的デザインと、大きく鮮明なLCDディスプレイを兼ね備えています。
IP67のエレクトロニクス・防水保護、また内蔵Bluetoothによる近接データ出力による双方向コミュニケーションは、データ採取および保存の際に優れた柔軟性を提供します。
ボアゲージ本体および設定リングにはUKAS検査証が付いています。

セット内容測定ヘッド、デジタルディスプレーユニット、設定リング内容量1セット
全8種類を絞り込む
測定範囲(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
測定範囲(mm)
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65717183SXTD1M-BT2~6(デジタルディスプレー)XTDU2-BT
508,000
469,800
516,780(税込)
5日以内出荷
65717199SXTD3M-BT6~10(デジタルディスプレー)XTDU6-BT
183,000
179,800
197,780(税込)
77日以内出荷
65717208SXTD4M-BT10~20(デジタルディスプレー)XTDU10-BT
234,000
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
65717217SXTD5M-BT20~50(デジタルディスプレー)XTDU20-BT
342,000
339,800
373,780(税込)
5日以内出荷
65717226SXTD6M-BT50~100(デジタルディスプレー)XTDU50-BT
465,000
459,800
505,780(税込)
77日以内出荷
65717235SXTD7M-BT100~150(デジタルディスプレー)XTDU100-BT
389,000
359,800
395,780(税込)
77日以内出荷
65717244SXTD8M-BT150~200(デジタルディスプレー)XTDU100-BT
518,000
499,800
549,780(税込)
77日以内出荷
65717253SXTD9M-BT100~200(デジタルディスプレー)XTDU100-BT
825,000
799,800
879,780(税込)
77日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホールテストの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/090/
2022-06-17

アナログ内側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする