Bluetooth内蔵 デジタルピストルグリップボアゲージ (設定リング付/無)

Bluetooth内蔵 デジタルピストルグリップボアゲージ (設定リング付/無) - バウアーズ

バウアーズ社のホールマチック・デジタルピストルグリップボアゲージ(BTモデル)は、新たに人間工学的デザインと、大きく鮮明なLCDディスプレイを兼ね備えています。
IP67のエレクトロニクス・防水保護、また内蔵Bluetoothによる近接データ出力による双方向コミュニケーションは、データ採取および保存の際に優れた柔軟性を提供します。

内容量1個
全48種類を絞り込む
測定範囲(mm)
48種類すべて表示中
注文コード
品番
精度(mm)
測定範囲(mm)
測定深さ(mm)
寸法(mm)
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65717813XTH100M-BT0.006100~125115(設定リング)125.00(デジタルディスプレー)XTPG04M-BT
326,000
319,800
351,780(税込)
77日以内出荷
65717829XTH100W-BT0.006100~125115(設定リング)125.00(デジタルディスプレー)XTPG04M-BT
312,000
299,800
329,780(税込)
77日以内出荷
65717838XTH10M-BT0.00410~12.558(設定リング)12.50(デジタルディスプレー)XTPG02M-BT
198,000
189,800
208,780(税込)
77日以内出荷
65717847XTH10W-BT0.00410~12.558(設定リング)12.50(デジタルディスプレー)XTPG02M-BT
189,000
188,800
207,680(税込)
77日以内出荷
65717856XTH125M-BT0.006125~150115(設定リング)125.00(デジタルディスプレー)XTPG04M-BT
345,000
339,800
373,780(税込)
5日以内出荷
65717865XTH125W-BT0.006125~150115(設定リング)125.00(デジタルディスプレー)XTPG04M-BT
325,000
319,800
351,780(税込)
77日以内出荷
65717874XTH12M-BT0.00412.5~1662(設定リング)12.50(デジタルディスプレー)XTPG02M-BT
204,000
199,800
219,780(税込)
77日以内出荷
65717883XTH12W-BT0.00412.5~1662(設定リング)12.50(デジタルディスプレー)XTPG02M-BT
193,000
189,800
208,780(税込)
77日以内出荷
65717899XTH150M-BT0.007150~175115(設定リング)175.00(デジタルディスプレー)XTPG04M-BT
365,000
359,800
395,780(税込)
77日以内出荷
65717908XTH150W-BT0.007150~175115(設定リング)175.00(デジタルディスプレー)XTPG04M-BT
337,000
329,800
362,780(税込)
77日以内出荷
65717917XTH16M-BT0.00416~2062(設定リング)20.00(デジタルディスプレー)XTPG02M-BT
210,000
199,800
219,780(税込)
77日以内出荷
65717926XTH16W-BT0.00416~2062(設定リング)20.00(デジタルディスプレー)XTPG02M-BT
197,000
189,800
208,780(税込)
77日以内出荷
65717935XTH175M-BT0.007175~200115(設定リング)175.00(デジタルディスプレー)XTPG04M-BT
385,000
369,800
406,780(税込)
77日以内出荷
65717944XTH175W-BT0.007175~200115(設定リング)175.00(デジタルディスプレー)XTPG04M-BT
354,000
349,800
384,780(税込)
77日以内出荷
65717953XTH1M-BT0.0042~2.59(設定リング)2.50(デジタルディスプレー)XTPG01M-BT
260,000
249,800
274,780(税込)
77日以内出荷
65717969XTH1W-BT0.0042~2.59(設定リング)2.50(デジタルディスプレー)XTPG01M-BT
246,000
239,800
263,780(税込)
77日以内出荷
65717978XTH200M-BT0.008200~225118(設定リング)225.00(デジタルディスプレー)XTPG04M-BT
495,000
479,800
527,780(税込)
77日以内出荷
65717987XTH200W-BT0.008200~225118(設定リング)225.00(デジタルディスプレー)XTPG04M-BT
429,000
428,800
471,680(税込)
77日以内出荷
65717996XTH20M-BT0.00420~2566(設定リング)20.00(デジタルディスプレー)XTPG03M-BT
205,000
199,800
219,780(税込)
77日以内出荷
65718005XTH20W-BT0.00420~2566(設定リング)20.00(デジタルディスプレー)XTPG03M-BT
193,000
189,800
208,780(税込)
77日以内出荷
65718014XTH225M-BT0.008225~250118(設定リング)225.00(デジタルディスプレー)XTPG04M-BT
545,000
539,800
593,780(税込)
77日以内出荷
65718023XTH225W-BT0.008225~250118(設定リング)225.00(デジタルディスプレー)XTPG04M-BT
479,000
478,800
526,680(税込)
77日以内出荷
65718039XTH250M-BT0.009250~275118(設定リング)275.00(デジタルディスプレー)XTPG04M-BT
562,000
559,800
615,780(税込)
77日以内出荷
65718048XTH250W-BT0.009250~275118(設定リング)275.00(デジタルディスプレー)XTPG04M-BT
488,000
479,800
527,780(税込)
77日以内出荷
65718057XTH25M-BT0.00425~3566(設定リング)35.00(デジタルディスプレー)XTPG03M-BT
278,000
269,800
296,780(税込)
5日以内出荷
65718066XTH25W-BT0.00425~3566(設定リング)35.00(デジタルディスプレー)XTPG03M-BT
223,000
219,800
241,780(税込)
77日以内出荷
65718075XTH275M-BT0.009275~300118(設定リング)275.00(デジタルディスプレー)XTPG04M-BT
619,000
589,800
648,780(税込)
77日以内出荷
65718084XTH275W-BT0.009275~300118(設定リング)275.00(デジタルディスプレー)XTPG04M-BT
543,000
539,800
593,780(税込)
77日以内出荷
65718093XTH2M-BT0.0042.5~39(設定リング)2.50(デジタルディスプレー)XTPG01M-BT
253,000
249,800
274,780(税込)
77日以内出荷
65718109XTH2W-BT0.0042.5~39(設定リング)2.50(デジタルディスプレー)XTPG01M-BT
245,000
239,800
263,780(税込)
77日以内出荷
65718118XTH35M-BT0.00435~5080(設定リング)35.00(デジタルディスプレー)XTPG03M-BT
285,000
279,800
307,780(税込)
5日以内出荷
65718127XTH35W-BT0.00435~5080(設定リング)35.00(デジタルディスプレー)XTPG03M-BT
228,000
219,800
241,780(税込)
77日以内出荷
65718136XTH3M-BT0.0043~412(設定リング)4.00(デジタルディスプレー)XTPG01M-BT
254,000
249,800
274,780(税込)
77日以内出荷
65718145XTH3W-BT0.0043~412(設定リング)4.00(デジタルディスプレー)XTPG01M-BT
245,000
239,800
263,780(税込)
77日以内出荷
65718154XTH4M-BT0.0044~518(設定リング)4.00(デジタルディスプレー)XTPG01M-BT
252,000
249,800
274,780(税込)
77日以内出荷
65718163XTH4W-BT0.0044~518(設定リング)4.00(デジタルディスプレー)XTPG01M-BT
245,000
239,800
263,780(税込)
77日以内出荷
65718179XTH50M-BT0.00550~6580(設定リング)65.00(デジタルディスプレー)XTPG03M-BT
292,000
289,800
318,780(税込)
77日以内出荷
65718188XTH50W-BT0.00550~6580(設定リング)65.00(デジタルディスプレー)XTPG03M-BT
280,000
279,800
307,780(税込)
77日以内出荷
65718197XTH5M-BT0.0045~618(設定リング)5.00(デジタルディスプレー)XTPG01M-BT
252,000
249,800
274,780(税込)
77日以内出荷
65718206XTH5W-BT0.0045~618(設定リング)5.00(デジタルディスプレー)XTPG01M-BT
245,000
239,800
263,780(税込)
77日以内出荷
65718215XTH65M-BT0.00565~8080(設定リング)65.00(デジタルディスプレー)XTPG03M-BT
292,000
289,800
318,780(税込)
77日以内出荷
65718224XTH65W-BT0.00565~8080(設定リング)65.00(デジタルディスプレー)XTPG03M-BT
280,000
279,800
307,780(税込)
77日以内出荷
65718233XTH6M-BT0.0046~858(設定リング)8.00(デジタルディスプレー)XTPG02M-BT
198,000
189,800
208,780(税込)
77日以内出荷
65718249XTH6W-BT0.0046~858(設定リング)8.00(デジタルディスプレー)XTPG02M-BT
188,000
179,800
197,780(税込)
77日以内出荷
65718258XTH80M-BT0.00580~100100(設定リング)80.00(デジタルディスプレー)XTPG03M-BT
309,000
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
65718267XTH80W-BT0.00580~100100(設定リング)80.00(デジタルディスプレー)XTPG03M-BT
296,000
289,800
318,780(税込)
77日以内出荷
65718276XTH8M-BT0.0048~1058(設定リング)8.00(デジタルディスプレー)XTPG02M-BT
196,000
189,800
208,780(税込)
77日以内出荷
65718285XTH8W-BT0.0048~1058(設定リング)8.00(デジタルディスプレー)XTPG02M-BT
188,800
179,800
197,780(税込)
77日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホールテストの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/090/
2022-06-17

アナログ内側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする