バウアーズ社のホールマチック・デジタルピストルグリップボアゲージ(BTモデル)は、人間工学的デザインと大きく鮮明なLCDディスプレイを兼ね備え、素早く精確な測定が可能です。IP67のエレクトロニクス・防水保護、また内蔵Bluetoothによる近接データ出力による双方向コミュニケーションは、データ採取および保存の際に優れた柔軟性を提供します。ボアゲージ本体および設定リングにはUKAS検査証が付いています。