マイクロゲージ 測定ヘッド

マイクロゲージ 測定ヘッド - バウアーズマイクロゲージ 測定ヘッド - バウアーズ

単品としてもセットとしてもお求めになれます。
ハードクロームメッキのコンタクトポイント。
オプションにて通り穴深穴用ストッパーがございます。
オプションにてスタンドがございます。
新しい2点接触式ボアゲージのマイクロゲージは、特に1.0~10.0mmまでの小径の測定用として設計されています。
全く新しいタイプのデジタルディスプレーである上に、極めてコンパクトな寸法で、ポケットサイズの計器に仕上がっています。
デジタルディスプレーと測定ヘッドを合わせてもボールペンほどのサイズですので、精密部品の測定や常にゲージを携帯しなければならない方々にはとても便利です。
液晶ディスプレーはボタン2つだけの操作でセットでき、数字は0.01/0.001/0.0005mmの単位で表示されます。
測定ヘッドには球状のハードクロムメッキされたコンタクトポイントがついていて、適正なサイズのリングで設定されます。
すべての設定リングにはUKAS検査証が標準で付いています。

繰返し精度(mm)0.001直線性径1.0-1.5、測定距離の最大2%、最小0.001mm/径1.5-10、測定距離の最大1%、最小0.001mm内容量1個
注意
※測定には、測定ヘッド+デジタルディスプレー+コーン+設定リングの計4点が必要となります。
※本商品は測定ヘッドのみです。
全28種類を絞り込む
測定範囲(mm)
測定深さ(mm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
適合
測定範囲(mm)
測定深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65718827MG011W(コーン)MGC1、(設定リング)MGR100、(デジタルディスプレー)MGU10.95~1.15最小0.6/最大11
32,400
29,980
32,978(税込)
92日以内出荷
65718836MG012W(コーン)MGC1、(設定リング)MGR110、(デジタルディスプレー)MGU11.07~1.25最小0.6/最大11
32,400
29,980
32,978(税込)
92日以内出荷
65718845MG013W(コーン)MGC1、(設定リング)MGR120、(デジタルディスプレー)MGU11.17~1.35最小0.6/最大11
32,400
29,980
32,978(税込)
92日以内出荷
65718854MG014W(コーン)MGC1、(設定リング)MGR130、(デジタルディスプレー)MGU11.27~1.45最小0.6/最大11
32,400
29,980
32,978(税込)
92日以内出荷
65718863MG015W(コーン)MGC1、(設定リング)MGR140、(デジタルディスプレー)MGU11.37~1.55最小0.6/最大11
32,400
29,980
32,978(税込)
92日以内出荷
65718879MG016W(コーン)MGC2、(設定リング)MGR175、(デジタルディスプレー)MGU21.50~1.90最小0.9/最大17
22,400
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
65718888MG017W(コーン)MGC2、(設定リング)MGR200、(デジタルディスプレー)MGU21.80~2.20最小0.9/最大17
22,400
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
65718897MG018W(コーン)MGC2、(設定リング)MGR225、(デジタルディスプレー)MGU22.05~2.45最小0.9/最大17
22,400
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
65718906MG019W(コーン)MGC3、(設定リング)MGR250、(デジタルディスプレー)MGU22.25~2.75最小1.2/最大22
22,400
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
65718915MG020W(コーン)MGC3、(設定リング)MGR275、(デジタルディスプレー)MGU22.50~3.00最小1.2/最大22
22,400
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
65718924MG021W(コーン)MGC3、(設定リング)MGR300、(デジタルディスプレー)MGU22.75~3.25最小1.2/最大22
22,400
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
65718933MG022W(コーン)MGC3、(設定リング)MGR325、(デジタルディスプレー)MGU23.00~3.50最小1.2/最大22
22,400
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
65718949MG023W(コーン)MGC3、(設定リング)MGR350、(デジタルディスプレー)MGU23.25~3.75最小1.2/最大22
22,400
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
65718958MG024W(コーン)MGC3、(設定リング)MGR375、(デジタルディスプレー)MGU23.50~4.00最小1.2/最大22
22,400
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
65718967MG025W(コーン)MGC3、(設定リング)MGR400、(デジタルディスプレー)MGU23.75~4.25最小1.2/最大22
22,400
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
65718976MG026W(コーン)MGC4、(設定リング)MGR400、(デジタルディスプレー)MGU23.65~4.35最小2.0/最大40
22,400
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
65718985MG027W(コーン)MGC4、(設定リング)MGR450、(デジタルディスプレー)MGU24.15~4.85最小2.0/最大40
22,400
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
65718994MG028W(コーン)MGC4、(設定リング)MGR500、(デジタルディスプレー)MGU24.65~5.35最小2.0/最大40
22,400
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
65719003MG029W(コーン)MGC4、(設定リング)MGR550、(デジタルディスプレー)MGU25.15~5.85最小2.0/最大40
22,400
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
65719019MG030W(コーン)MGC4、(設定リング)MGR600、(デジタルディスプレー)MGU25.65~6.35最小2.0/最大40
22,400
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
65719028MG031W(コーン)MGC4、(設定リング)MGR650、(デジタルディスプレー)MGU26.15~6.85最小2.0/最大40
22,400
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
65719037MG032W(コーン)MGC4、(設定リング)MGR700、(デジタルディスプレー)MGU26.65~7.35最小2.0/最大40
22,400
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
65719046MG033W(コーン)MGC4、(設定リング)MGR750、(デジタルディスプレー)MGU27.15~7.85最小2.0/最大40
22,400
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
65719055MG034W(コーン)MGC4、(設定リング)MGR800、(デジタルディスプレー)MGU27.65~8.35最小2.0/最大40
22,400
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
65719064MG035W(コーン)MGC4、(設定リング)MGR850、(デジタルディスプレー)MGU28.15~8.85最小2.0/最大40
22,400
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
65719073MG036W(コーン)MGC4、(設定リング)MGR900、(デジタルディスプレー)MGU28.65~9.35最小2.0/最大40
22,400
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
65719089MG037W(コーン)MGC4、(設定リング)MGR950、(デジタルディスプレー)MGU29.15~9.85最小2.0/最大40
22,400
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
65719098MG038W(コーン)MGC4、(設定リング)MGR1000、(デジタルディスプレー)MGU29.65~10.35最小2.0/最大40
22,400
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マイクロメータヘッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする