曜日別特売
モノタロウ

マグネットホルダー 溶接用 スイッチ付

マグネットホルダー 溶接用 スイッチ付 - モノタロウマグネットホルダー 溶接用 スイッチ付 - モノタロウマグネットホルダー 溶接用 スイッチ付 - モノタロウマグネットホルダー 溶接用 スイッチ付 - モノタロウマグネットホルダー 溶接用 スイッチ付 - モノタロウ
(8件のレビュー)

溶接作業時の位置決めや仮止めに、角度保持の際に両手をフリーにできるので効率的な作業が出来ます。取り外しに便利なON/OFFスイッチ付。

用途溶接作業、仮止め作業に寸法(mm)140×88×28質量(g)678吸着力(N)360使用角度(°)45、90内容量1個
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※磁力により悪影響を受ける機械等には絶対に近づけないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66125737-
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-19
用途: 溶接時の固定に

スイッチが固いんで押し切った時にズレやすい。あと360Nってこんなもんかな?もう少し強いと助かる。でも金額考えれば満足。

対象商品 : 66125737
2025-08-30
用途: 鉄工所での組立て、仮付け
その他業種

少しだけ、スイッチが固いような感じもしますが、この値段で、この磁力、この使いやすさなら十分満足できます。

対象商品 : 66125737
2025-01-06
用途: 溶接時の鋼材の固定。
製造業

レバーが少し硬い感じがします。磁力の方はかなり強力で仮付け時の引っ張りも抑えられる感じがします。

対象商品 : 66125737
2023-11-15
用途: 鉄板仮付け等
建設業・工事業

使いやすいが、もう少し磁力があると良いかと思います。
簡単な作業では良く使えてます。

対象商品 : 66125737
2023-10-15
用途: 溶接作業時 ワークの保持に

マグネットの磁力も強いし、レバーでオンオフ出来るので便利。価格は品質を考えれば、良いと思う。

対象商品 : 66125737
2023-04-19
用途: 溶接のアシストパーツとして
自動車・二輪車・自転車関連業

溶接する際の、補助パーツとして使用しています。磁石の力も強く、アングル同士の接続もバッチリです。ただ、スイッチ式が良いんじゃないかと思い選びましたが、かえってスイッチが当たり、邪魔してアングルが付きづらい事がある事が、残念です

対象商品 : 66125737
2023-06-07
用途: 溶接補助
有限会社金子工業所

鋼材にリブ・ガセットをつけるのに便利です。
特にスイッチ機能はあまりなかったので重宝します。

1が参考にしています
対象商品 : 66125737
2023-04-16
用途: 溶接作業
その他業種

アングルや角パイプの溶接いいのですが、細い丸棒には使えないが残念

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接用マグネットホルダの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/077/
2023-03-24

溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする