岡山農栄社
灌水ホース自動巻取機(エンジン式)
灌水ホースの巻き取り作業が楽になります。
今まで重労働だった灌水ホースの巻き取り作業が
楽に素早くできます。
大型車輪付きなので機械の移動も楽です。
巻き取り操作はスロットルレバーの開閉だけなので
簡単です。
仕様
スロットルレバー:固定式
カバー
なし
質量(kg)
32.5(リール含まず)
長さ(m)
100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
機体:1209×963×960
キャスター
あり
エンジン形式
ホンダGX35(4サイクル)
クラッチ
遠心クラッチ
適合ホース
スミレイン(R)40:100m、スミサンスイ(R):100m(専用リール、ボビン必要)、キリコ(R):100m(専用リール必要)
巻取形式
自動
内容量
1台
注意
※個人宅配送不可となります。
※灌水ホースとリールは商品に含まれません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65719843
MM35HC
¥
185,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません