曜日別特売

洗車革命アクアスナイパー

洗車革命アクアスナイパー - EIGERTOOL(アイガーツール)洗車革命アクアスナイパー - EIGERTOOL(アイガーツール)洗車革命アクアスナイパー - EIGERTOOL(アイガーツール)洗車革命アクアスナイパー - EIGERTOOL(アイガーツール)洗車革命アクアスナイパー - EIGERTOOL(アイガーツール)
(5件のレビュー)

今までの自宅洗車を変える!楽に洗車が可能!
電源不要!強力な水圧!ハイルーフ車もラクラク!驚異の洗い流しスピード!
ワンタッチ装着!即発射!!
傘並の長さと重量、軽量設計なので、女性でも負担になりません。
実用新案出願中の8パターンノズルで洗い残しなし。
角度調整MAX300°
無段階水圧調整レバー。
洗車スピード(作業時間)約1/2に短縮できます。

材質Alumium、ABS、TPR、POM、Rubber全長(mm)約790(カップリング含む)質量(g)332耐熱温度(℃)40パターン8パターン耐水圧(MPa[kgf/cm2])0.41-0.55(4.2-5.6)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65764783141074-0001
4,800
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: すごい水圧

スキー帰宅後に融雪剤を被った車の洗車に使用しています。
水圧が高いので、車の下に固着した氷雪を落とすことができます。
アメコミ調のパッケージは伊達ではない。

対象商品 : 65764783
2026-01-05
用途: 洗車
農・林・水産業

しっかり保持できて水量調整も容易で使いやすいです。

対象商品 : 65764783
2025-02-17
用途: 洗車

水圧がものすごい。 大満足です。 車の下回りの塩カリ 洗いに使ってます。

対象商品 : 65764783
2022-12-26
用途: 野菜苗水やり
清川管工設備建設業・工事業

ロングタイプでミスト散水ができる商品を探していました。
・片手でも持てる
・ミスト、シャワーの切り替えがスムーズ
・水量調節も軽い
・ノズルの角度が調節が軽すぎる

1が参考にしています
対象商品 : 65764783
2022-08-27
用途: 洗車時、清掃時
製造業

ノズルが長く、高所や距離のある場合に便利だと思い購入しました。
ヘッドの角度調節が便利でした。
水圧調整レバーは、親指で操作できて便利です。
マイナス側(弱)いっぱいにすると水流停止します。
水圧は、一般的な散水ノズルと同じ感じかな。
(高圧洗浄機ではないので当然ですが。)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする