曜日別特売

軽量型 火花防止カバー

軽量型 火花防止カバー - EIGERTOOL(アイガーツール)軽量型 火花防止カバー - EIGERTOOL(アイガーツール)軽量型 火花防止カバー - EIGERTOOL(アイガーツール)軽量型 火花防止カバー - EIGERTOOL(アイガーツール)軽量型 火花防止カバー - EIGERTOOL(アイガーツール)
(1件のレビュー)

高速切断機の火花飛散防止に。
市販の305mm、355mmの切断機に使用できます。
ディスクグラインダー、溶接機、プラズマカッターなど使用時の火花飛散防止に。

材質クロムフリー材(耐指紋コーティング)質量(kg)3.2収納時寸法(mm)350×355×30組立寸法(mm)650×355×330(底板展開時)、350×355×330(底板折りたたみ時)内容量1個
注意
※切断機は別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65764799LCS-330
11,500
9,698
10,668(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65764799
2022-11-19
用途: 高速カッター(355)で使用
GOOD SUN建設業・工事業

たまにダクト配管をする時、無くて段ボールに防煙シート被しての加工でした。簡単なので良いから有ると良いなと思っていた時見つけて購入。小さくて持ち運びに収納に便利ですね。ただ開閉のストッパーが駄目ですね。もう少しシッカリとした金具が付いていたら星5ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする